Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES03-BK
Cod. Produttore
ES03-BK
Cod. EAN
8016692617954

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A03 N
  • Tipologia: Parete media
  • Materiale: Alta qualità
  • Isolamento: Affidabile
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Ritrazione a freddo
  • Protezione: Circuiti
  • Serie: CEES03-BK
Camicetta isolante nera adatta per applicazioni a parete media con tecnologia di retrazione a freddo. Realizzata per garantire resistenza al calore, offre protezione affidabile per i cablaggi elettrici, assicurando isolamento e sicurezza nelle installazioni. Progettata per un utilizzo professionale nel settore elettrico, si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di applicazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES03-BK è progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un isolamento affidabile per la protezione dei circuiti. La sua tipologia a parete media e il design per la ritrazione a freddo la rendono ideale per ambienti che richiedono sicurezza e durabilità. La camicetta è perfetta per professionisti che cercano soluzioni affidabili e efficienti nel settore elettrico.

colore

Nero

resistente al calore

diametro interno

3,1 mm

Produttore

Camicetta isolante CEES03-BK nera parete media per elettrico