Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES10-BU
Cod. Produttore
ES10-BU
Cod. EAN
8016692616759

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Camicetta isolante
  • Applicazione: Elettrica
  • Materiale: Resistente
  • Tipologia: Parete media
  • Sistema: Retrattile a freddo
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Serie: CEES10-BU
Camicetta isolante di colore blu progettata per l'uso con capicorda A7 e A9. Realizzata in materiale isolante di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche a parete media. Il prodotto è caratterizzato da una tipologia a parete media e utilizza la tecnologia di retrazione a freddo, assicurando un'installazione semplice e affidabile senza l'uso di calore. Ideale per migliorare l'isolamento e la durata dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES10-BU è un prodotto di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa camicetta è progettata per garantire una protezione efficace. La sua tipologia a parete media e il sistema di retrazione a freddo la rendono perfetta per ambienti industriali e commerciali. Con un design funzionale, la CEES10-BU assicura prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, contribuendo a un'installazione sicura e duratura.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

34 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

35 ... 50 mm²

Produttore

Camicetta isolante parete media blu per applicazioni elettriche industriali