Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES2-BR
Cod. Produttore
ES2-BR
Cod. EAN
8016692617596

Informazioni di prodotto

  • Tipo: camicetta isolante
  • Applicazione: parete media
  • Metodo: ritrazione a freddo
  • Materiale: resistente
  • Protezione: isolamento efficace
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CEES2-BR
  • Uso: elettrico specifico
La camicetta isolante ES per capicorda di tipo a parete media con sistema di retrazione a freddo garantisce un isolamento affidabile e una protezione ottimale nelle applicazioni elettriche. Progettata per assicurare una connessione sicura e duratura, questa guaina isolante è ideale per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo resistenza e facilità di installazione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES2-BR è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali resistenti, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media e offre una protezione affidabile grazie alla sua tipologia di ritrazione a freddo. Perfetta per chi cerca un isolamento efficace, la CEES2-BR si distingue per la sua funzionalità e durabilità nel tempo, rendendola una scelta eccellente per esigenze elettriche specifiche.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

21 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES2-BR ritrazione freddo parete media