Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES06-BR
Cod. Produttore
ES06-BR
Cod. EAN
8016692617503

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: camicetta isolante
  • Applicazione: capic A06 M
  • Materiale: alta qualità
  • Spessore: parete media
  • Caratteristica: ritrazione a freddo
  • Protezione: isolamento efficace
  • Quantità consigliata: 100
  • Serie: CEES06-BR
Camicietta isolante a parete media di colore marrone, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. Realizzata con materiale resistente al calore, garantisce sicurezza e durata anche in condizioni di temperatura elevate. Il tipo a retrazione a freddo assicura una perfetta aderenza senza l’uso di calore, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità del cablaggio. Ideale per la protezione di capicorda, offre una soluzione pratica e funzionale per l’isolamento elettrico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES06-BR è progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, offre una protezione efficace per capic A06 M. La sua tipologia a parete media e la caratteristica di ritrazione a freddo la rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. Scegli CEES06-BR per un isolamento affidabile e duraturo, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

colore

Marrone

resistente al calore

diametro interno

3,7 mm

Produttore

Camicetta isolante media parete ritrazione freddo per elettrico