Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES1-BR
Cod. Produttore
ES1-BR
Cod. EAN
8016692617565

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A1 MA
  • Serie: CEES1-BR
  • Protezione: A parete media
  • Materiale: Alta qualità
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Funzionale e affidabile
  • Sicurezza: Chiusura sicura e duratura
Camicetta isolante marrone a parete media con sistema di retrazione a freddo, progettata per offrire un’ottima protezione termica e isolamento elettrico. Realizzata con materiali resistenti al calore, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’isolamento di capicorda, assicura una perfetta aderenza senza l’uso di manicotti estendibili, facilitando l’installazione e mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES1-BR è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata con un materiale di alta qualità, offre una protezione efficace grazie alla sua classificazione come A parete media. La tecnologia di ritrazione a freddo assicura una chiusura sicura e duratura, rendendola ideale per l'uso in ambienti elettrici. La camicetta presenta un design funzionale che si integra perfettamente con le esigenze di isolamento, offrendo affidabilità e sicurezza.

colore

Marrone

resistente al calore

diametro interno

4,1 mm

Produttore

Camicetta isolante A1 marrone per applicazioni elettriche parete media