Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES19-GY
Cod. Produttore
ES19-GY
Cod. EAN
8016692617268

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A17-A1
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Isolamento a parete media
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Tipo di ritrazione: Ritrazione a freddo
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Serie: CEES19-GY
Camicetta isolante di colore grigio progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata in materiale resistente, garantisce una protezione efficace attraverso la tecnologia di retrazione a freddo, assicurando isolamento e sicurezza nei collegamenti elettrici. Ideale per l’isolamento di capicorda, offre facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES19-GY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, questa camicetta è ideale per l'isolamento a parete media. La sua tipologia di ritrazione a freddo assicura una perfetta aderenza e protezione. Con un design funzionale, la CEES19-GY rappresenta una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

46 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

70 ... 95 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES19-GY media parete applicazioni elettriche grigio