Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES48-GY
Cod. Produttore
ES48-GY
Cod. EAN
8016692617411

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A48 G
  • Applicazione: Protezione a parete media
  • Materiale: Alta qualità isolante
  • Metodo: Ritrattura a freddo
  • Affidabilità: Performance duratura
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Sicurezza: Protezione efficace
  • Serie: CEES48-GY
Camicetta isolante grigia progettata per applicazioni elettriche a parete media, caratterizzata da una reazione a freddo che ne facilita l’installazione. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nei collegamenti elettrici, assicurando un’ottima resistenza meccanica e isolamento termico. Ideale per l’uso con capicorda di tipo A48, offre affidabilità e durata nel tempo per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES48-GY, parte della gamma di materiali elettrici, è progettata per garantire un'ottima protezione in applicazioni a parete media. Realizzata con un materiale di alta qualità, offre una soluzione efficace per la ritrazione a freddo, assicurando una performance eccellente e duratura. Questa camicetta è ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, contribuendo a mantenere un ambiente sicuro e protetto.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

75 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

240 ... 240 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES48-GY ritrazione freddo parete media