Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES3-GY
Cod. Produttore
ES3-GY
Cod. EAN
8016692617145

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A3 GR
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Ritr. a freddo
  • Applicazione: Pareti medie
  • Classificazione: 090108
  • Serie: CEES3-GY
  • Uso: Installazione sicura
Camicetta isolante di colore grigio progettata per cappucci di tipo A3, ideale per applicazioni a parete media. Realizzata in materiale resistente, garantisce un’efficace protezione elettrica e meccanica, con sistema di retrazione a freddo per una facile installazione e un’ottima tenuta isolante. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES3-GY è progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta offre una protezione affidabile e una resistenza alla retrazione a freddo. Con la sua classificazione merceologica di 090108, si distingue per la sua versatilità e adattabilità a pareti medie. La CEES3-GY è la scelta ideale per chi cerca un isolamento efficace e duraturo, contribuendo a un'installazione sicura e professionale.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

28 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

16 ... 16 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES3-GY resistente retrazione pareti medie