Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES5-YE
Cod. Produttore
ES5-YE
Cod. EAN
8016692619903

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A5 GI
  • Applicazione: Installazioni a parete media
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Ottima resistenza
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Classe merceologica: 090108
  • Serie: CEES5-YE
  • Prestazioni: Elevate in elettrico
Camicetta isolante di colore giallo progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata con materiale resistente, garantisce una protezione efficace dei capicorda grazie alla sua capacità di retrazione a freddo, assicurando un isolamento sicuro e duraturo. Ideale per migliorare la sicurezza degli impianti elettrici, facilita la gestione dei collegamenti grazie alla sua forma ergonomica e alla qualità del materiale isolante. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES5-YE è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta offre un'ottima protezione e resistenza. Con una classificazione merceologica di 090108, è ideale per installazioni a parete media. La sua tecnologia di ritrazione a freddo assicura un'aderenza perfetta, rendendola una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

29 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

25 ... 25 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES5-YE gialla per applicazioni elettriche parete media