Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES2-YE
Cod. Produttore
ES2-YE
Cod. EAN
8016692619842

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A2 GI
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Applicazione: Parete media
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Efficace e duratura
  • Serie: CEES2-YE
  • Uso: Sicurezza elettrica
  • Design: Innovativo
Camicetta isolante di colore giallo progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata in materiale isolante resistente, garantisce una protezione efficace dei capicorda grazie alla tecnologia di retrazione a freddo, assicurando un fissaggio sicuro senza danneggiare i componenti. Ideale per migliorare la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, offre facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES2-YE, progettata per l'uso con capic.A2 GI, è un elemento essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per applicazioni a parete media. La sua tecnologia di ritrazione a freddo assicura una protezione efficace e duratura. Con un design innovativo, CEES2-YE offre prestazioni superiori nel campo dell'isolamento elettrico, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e affidabile.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

21 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

10 ... 10 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES2-YE gialla per capic.A2 parete media