Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES10-YE
Cod. Produttore
ES10-YE
Cod. EAN
8016692619934

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOL.ES X CAPIC.A7-A9-A10
  • Tipo: Isolante per capicorda
  • Metodo ritrazione: Ritrazione a freddo
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Spessore parete: Media
  • Compatibilità: Capicorda A7, A9, A10
  • Serie: CEES10-YE
Camicetta isolante di colore giallo progettata per capicorda A7, A9 e A10. Adatta per installazioni a parete media, offre protezione elettrica tramite il sistema di retrazione a freddo, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, assicura una facile applicazione e un'ottima resistenza negli impieghi elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES10-YE è progettata per garantire un'ottima protezione in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una performance affidabile. Questa camicetta è ideale per l'uso con i capicorda A7, A9 e A10, assicurando una connessione sicura e duratura. Con la sua tipologia a parete media e il metodo di ritrazione a freddo, è perfetta per le esigenze di isolamento elettrico.

colore

Giallo

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

34 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

35 ... 50 mm²

Produttore

Camicetta isolante media spessore per capicorda A7-A9-A10 elettrico giallo