Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES19-BU
Cod. Produttore
ES19-BU
Cod. EAN
8016692616810

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A17-A
  • Applicazione: uso su pareti medie
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: restringimento a freddo
  • Prestazioni: elevate in elettrico
  • Durata: design funzionale e durevole
  • Quantità consigliata: 50 unità
  • Serie: CEES19-BU
Camicetta isolante di colore blu progettata per capicorda A17-A, ideale per applicazioni a parete media. Realizzata con materiale resistente, offre protezione e isolamento elettrico affidabile. La sua caratteristica di retrazione a freddo consente un montaggio semplice e sicuro, garantendo una copertura efficace dei collegamenti elettrici. Prodotto adatto per migliorare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES19-BU è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'uso su pareti medie, offrendo una protezione efficace grazie alla sua tipologia di retrazione a freddo. Con un design funzionale e durevole, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. La camicetta isolante CEES19-BU è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

46 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

70 ... 95 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES19-BU blu retrazione freddo pareti medie