Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES40-BU
Cod. Produttore
ES40-BU
Cod. EAN
8016692616933

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A40 B
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Parete media
  • Installazione: Ritrazione a freddo
  • Protezione: Isolamento eccellente
  • Uso: Ambienti elettrici
  • Serie: CEES40-BU
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Camicetta isolante di colore blu progettata per applicazioni elettriche a parete media. Realizzata per garantire una protezione efficace mediante retrazione a freddo, assicura un isolamento sicuro e duraturo sui capicorda A40. La sua struttura resistente e il materiale di alta qualità la rendono ideale per proteggere connessioni elettriche da agenti esterni e cortocircuiti, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES40-BU è progettata per garantire la massima sicurezza e prestazioni elevate. Realizzata in materiale di alta qualità, questa camicetta offre un'isolamento eccellente per applicazioni a parete media. La tecnologia di ritrazione a freddo assicura un'installazione semplice e duratura. Con il suo design funzionale, la CEES40-BU è ideale per ambienti elettrici, contribuendo a una protezione efficace e affidabile. Scegli la camicetta isolante che combina qualità e innovazione.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

69 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

185 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES40-BU blu, ritrazione freddo, per parete media, ambienti elettrici