Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES37-BU
Cod. Produttore
ES37-BU
Cod. EAN
8016692616902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLANTE ES X CAPIC.A35-A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Isolamento elettrico
  • Protezione: Tecnologia retrazione freddo
  • Spessore pareti: Medie
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: CEES37-BU
La camicetta isolante ES37-BU è un accessorio elettrico progettato per la protezione e l'isolamento di capicorda da 35 mm². Realizzata in materiale isolante di alta qualità, garantisce una sicura protezione elettrica e meccanica. Il prodotto è di tipo a parete media con ritiro a freddo, assicurando una perfetta aderenza e isolamento senza l'uso di calore. Il colore blu facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni professionali e industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES37-BU è progettata per offrire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata con un materiale di alta qualità, questa camicetta è ideale per pareti medie e garantisce una protezione efficace grazie alla sua tecnologia di retrazione a freddo. Con un design innovativo, la CEES37-BU è perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Scegli questa camicetta isolante per un'ottima soluzione alle tue esigenze di isolamento.

colore

Altro

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

65 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

150 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante retrazione freddo pareti medie elettrico CEES37-BU