Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES24-BU
Cod. Produttore
ES24-BU
Cod. EAN
8016692616841

Informazioni di prodotto

  • Tipo: camicetta isolante
  • Applicazione: isolamento elettrico
  • Materiale: alta qualità
  • Tipo ritrattazione: freddo
  • Uso: ambienti pareti medie
  • Protezione: affidabile
  • Serie: CEES24-BU
  • Installazione: semplice e sicura
Camicetta isolante di colore blu progettata per applicazioni elettriche a parete media con sistema di retrazione a freddo. Realizzata per garantire protezione e isolamento sicuro dei capicorda, assicura una connessione affidabile e duratura. Adatta per utilizzi in impianti elettrici che richiedono isolamento termico e meccanico, facilita l’installazione mantenendo elevate prestazioni di sicurezza. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta isolante CEES24-BU è progettata per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di isolamento elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta è ideale per l'uso in ambienti con pareti medie. La sua tipologia di ritrattazione a freddo assicura un'installazione semplice e sicura. Con un design funzionale, la camicetta isolante CEES24-BU offre una protezione affidabile, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

55 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

95 ... 120 mm²

Produttore

Camicetta isolante CEES24-BU ritrattabile freddo pareti medie