Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES37-RE
Cod. Produttore
ES37-RE
Cod. EAN
8016692619187

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEES37-RE
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Uso: Isolamento elettrico
  • Applicazione: Pareti medie
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Duratura ed efficace
  • Classificazione: 090108
  • Affidabilità: Elevata
Camicetta isolante rossa per capicorda A35-A37, progettata per applicazioni a parete media con sistema di retrazione a freddo. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, assicurando un isolamento efficace e duraturo. Ideale per migliorare l'affidabilità degli impianti elettrici riducendo il rischio di cortocircuiti e corrosione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La camicetta CEES37-RE di ISOLAN.ES è progettata per garantire prestazioni elevate in applicazioni di isolamento. Con una classificazione merceologica di 090108, questa camicetta è ideale per pareti medie e offre una tecnologia di ritrazione a freddo, che assicura una protezione efficace e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, la CEES37-RE è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

65 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

150 ... 185 mm²

Produttore

Camicetta isolante Isolan.ES rosso per pareti medie isolamento elettrico