Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES24-GY
Cod. Produttore
ES24-GY
Cod. EAN
8016692617299

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A20-A2
  • Tecnologia: Ritrazione a freddo
  • Applicazione: Pareti medie
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Protezione: Alta qualità isolante
  • Design: Innovativo e integrato
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: CEES24-GY
Camicetta isolante grigia per capicorda, progettata per applicazioni a parete media con sistema di retrazione a freddo. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, migliorando l'affidabilità degli impianti. Ideale per l'isolamento e la protezione dei terminali elettrici, assicura una facile installazione e un'ottima resistenza nel tempo. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: La CEES24-GY è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per applicazioni su pareti medie. Questo prodotto offre un'eccellente protezione grazie alla sua tecnologia di ritrazione a freddo. Realizzata con materiali resistenti, la camicetta garantisce durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Il suo design innovativo si integra perfettamente in diverse installazioni elettriche, rendendola un elemento essenziale per chi cerca soluzioni sicure e efficienti.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

55 m

materiale

PVC

Temperatura d'esercizio

85 ... 85 °C

sezione nominale

95 ... 120 mm²

Produttore

Camicetta isolante ritrazione freddo pareti medie CEES24-GY