Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES80-BK
Cod. Produttore
ES80-BK
Cod. EAN
8016692618371

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A60-A80-M, NERO
La CEES80-BK è una camicetta isolante di alta qualità, progettata per applicazioni a parete media. Realizzata con un materiale resistente, offre prestazioni eccellenti nella ritrazione a freddo. Questo prodotto è ideale per garantire la sicurezza e l'efficienza in contesti elettrici, assicurando un isolamento ottimale. Con un design funzionale, la CEES80-BK si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, rappresentando una scelta affidabile per professionisti del settore.

lunghezza

75 m

sezione nominale

300 mm² 400 mm²

temperatura d’esercizio

85 °C 85 °C

materiale

PVC

colore

nero

esecuzione

a parete media

tipo

retrazione a freddo

Produttore

CAMICETTA ISOLAN. ES X CAPIC.A60-A8