Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEES19-BR
Cod. Produttore
ES19-BR
Cod. EAN
8016692617749

Informazioni di prodotto

CAMICETTA ISOLANTE ES, PER CAPOCORDA A17-A19-M, MARRONE
La camicetta CEES19-BR è un prodotto della linea Isolan, progettata per un'installazione a parete media. Realizzata con materiali di alta qualità, questa camicetta offre una soluzione efficace per la ritrazione a freddo. La sua costruzione garantisce prestazioni eccellenti, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Con un design pratico e funzionale, la CEES19-BR si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo, assicurando un'ottima protezione per i tuoi impianti elettrici.

lunghezza

46 m

sezione nominale

70 mm²

temperatura d’esercizio

85 °C

materiale

PVC

colore

marrone

esecuzione

a parete media

tipo

retrazione a freddo

Produttore

CAMICETTA ISOLAN.ES X CAPIC.A17-A19