Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2D012UCH
Cod. Produttore
K2D012UCH
Cod. EAN
3389110979862

Informazioni di prodotto

Commutatore a camme, Harmony K, Ø 22mm, plastica, 2 poli, 2 posizioni, 30°, 20A, 45x45mm, etichetta metallica, marcatura 1/2, leva nera 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cam changeover switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 2 poles, 2 positions, 30°, 20A, 45x45mm, metallic legend, marked 1/2, 35mm black handle

Tipologia

Commutatore

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

8 A

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

adatto per fissaggio frontale

adatto per costruzione intermedia

apparecchio completo nella cassa

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Montaggio frontale

Serie

Harmony K

Produttore

Cam changeover switch, Harmony K, Ø 22mm, plastic, 2 poles, 2 positions, 30°, 20A, 45x45mm, metallic legend, marked 1/2, 35mm black handle