Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01313
Cod. Produttore
170-01313
Cod. EAN
4031026486475

Informazioni di prodotto

Calza trecciata tubi idrauliciø90 HEGWS145

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccezionale resistenza agli strappi. Ottima resistenza all'abrasione. Protezione ottimale di tubi idraulici. Riduce il rischio di danni da schizzi di liquidi in alta pressione. Rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).. HEGWS è una calza trecciata resistente alle abrasioni e agli strappi per la protezione da schizzi. Viene utilizzata per proteggere i tubi idraulici e prevenire danni e ferimenti causati da rotture che emettono liquidi ad alta pressione. HEGWS rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

90 mm

temperatura

-60 ... 125 °C

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata protezione tubi idraulici diametro 90 resistenza strappi abrasione uso industriale