Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliammide
protezione antincendio secondo UL 94
Altro
diametro nominale
70 mm
temperatura
-60 ... 125 °C
Serie
Helagaine
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te