Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-02101
Cod. Produttore
170-02101
Cod. EAN
4031026404752

Informazioni di prodotto

Calza trecciata NOMEX 240°C HEGMAN-04

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. La calza Helagaine HEGMAN è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.

colore

Verde

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

4 mm

temperatura

-60 ... 240 °C

diametro del fascio

2 ... 2 mm

Serie

HEGMAN Series

Produttore

Calza trecciata Nomex resistente 240°C protezione meccanica per cablaggi aerospaziale militare ferroviario navale