›

CALZA TRECCIATA 8-17 PET AR HEGP12

Cod. Rexel MEHE170-11286
Cod. Produttore 170-11286

Informazioni principali

  • Dimensioni: 8-17 mm
  • Materiale: PET
  • Protezione cavi: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Ventilazione: Buona
  • Installazione: Facile
  • Durata: Prolungata
  • Serie: HEGP12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calza trecciata in materiale PET con dimensioni da 8 a 17 mm, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'installazione in impianti elettrici e assicurando una lunga durata nel tempo. La struttura intrecciata permette una buona ventilazione e una facile adattabilità a diverse forme e spessori di cavi, rendendolo un accessorio indispensabile per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici.
CALZA TRECCIATA 8-17 PET AR HEGP12