Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-81012
Cod. Produttore
170-81012
Cod. EAN
4031026323534

Informazioni di prodotto

Calza trecciata 50 BK UL HEGPETFR50

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandata per le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

45 ... 45 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata 50 mm poliestere autoestinguente protezione cavi industria trasporti aerospaziale telecomunicazioni