Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-20800
Cod. Produttore
170-20800
Cod. EAN
4031026125961

Informazioni di prodotto

Calza trecciata 5-10 PA66 grigio HEGPA6608

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

temperatura

-60 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza trecciata PA66 grigia 5-10 mm resistenza abrasione flessibile per macchinari e impianti