›

CALZA TRECCIATA 10-20 PET AR HEGP15

Cod. Rexel MEHE170-11528
Cod. Produttore 170-11528

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 10-20 mm
  • Materiale: PET alta qualità
  • Tipo: Calza trecciata
  • Protezione: Isolamento cavi
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: HEGP15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calza trecciata realizzata in materiale PET di alta qualità, progettata per offrire protezione e resistenza nell'ambito degli impianti elettrici. Adatta per cavi con diametri da 10 a 20 millimetri, garantisce una copertura sicura e flessibile, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Questo prodotto assicura durata nel tempo e una perfetta adattabilità grazie alla sua struttura intrecciata, ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza nell'isolamento dei cavi elettrici.
CALZA TRECCIATA 10-20 PET AR HEGP15