Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-00205
Cod. Produttore
173-00205
Cod. EAN
4031026471198

Informazioni di prodotto

Calza schermante VG HEGEMIP-VG12,5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellente protezione elettromagnetica. Molto flessibile, espandibile e facile da applicare. Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in movimento. Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita l'inserimento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione. Approvata VG 96936-10 / Tipo A. Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per applicazioni militari.

colore

Multicolore

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

12,5 mm

temperatura

-65 ... 150 °C

diametro del fascio

15 ... 15 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante VG HEGEMIP-VG12,5 flessibile espandibile protezione elettromagnetica spazi ristretti