Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-03501
Cod. Produttore
173-03501
Cod. EAN
4031026435985

Informazioni di prodotto

Calza schermante 30-40 HEGEMIP-HY35

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezione contro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.

colore

Argento

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

35 mm

temperatura

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 30 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile 30-40 HEGEMIP-HY35 protezione elettromagnetica veicoli ibride