Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS08W-100-FR
Cod. Produttore
CPS08W-100-FR-EU
Cod. EAN
5414363609735

Informazioni di prodotto

BIND-IT FLAME RET DIA 8, 100M

Documentazione tecnica

Calza avvolgente Bind-It RW con diametro di 8 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce una facile installazione e una robusta copertura dei fili, migliorando la sicurezza e l'ordine negli impianti elettrici. Ideale per l'isolamento e la gestione dei cablaggi, questa calza assicura durata e affidabilità anche in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 8mm (0.315 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

100000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Calza avvolgente Bind-It RW 8mm resistente fiamma gestione cavi elettrici 100m