Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01001
Cod. Produttore
170-01001
Cod. EAN
4031026404226

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente 8 mm Twist-In 08

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

8 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente 8 mm poliestere protezione cavi elettronica elettrica ufficio casa