Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01000
Cod. Produttore
170-01000
Cod. EAN
4031026404219

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente 5 mm Twist-In 05

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in robusto poliestere. Offre un'ottima protezione contro l'abrasione. Installazione e rimozione facile e veloce . Ideale per il montaggio a posteriori. Consente l'ispezione e la manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

5 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

4 ... 4 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente 5 mm poliestere protezione cavi elettronica ingegneria elettrica