Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01008
Cod. Produttore
170-01008
Cod. EAN
4031026404295

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente 38 mm Twist-In 38

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

38 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

32 ... 32 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere 38 mm protezione abrasione applicazioni elettroniche e impianti elettrici