Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS38W-15-FR-
Cod. Produttore
CPS38W-15-FR-EU
Cod. EAN
5414363609797

Informazioni di prodotto

BIND-IT FLAME RET DIA 38, 15M

Documentazione tecnica

Calza avvolgente Bind-It RW con diametro di 38 mm, progettata per offrire una protezione efficace e flessibile ai cablaggi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’isolamento dei fili, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatta a diverse applicazioni elettriche, questa calza assicura una copertura uniforme e una gestione ottimale dei cavi, contribuendo a prevenire danni meccanici e migliorare l’estetica degli impianti. Descrizione del produttore: Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 38mm (1.50 Inches), Mini-Reel Length 15m (49.21 Feet)

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

15000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Calza avvolgente flame-retardant Bind-It RW diametro 38 mm lunghezza 15 m per protezione cavi elettrici