Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS13W-50-FR-
Cod. Produttore
CPS13W-50-FR-EU
Cod. EAN
5414363609742

Informazioni di prodotto

BIND-IT FLAME RET DIA 13, 50M

Documentazione tecnica

Calza avvolgente Bind-It RW con diametro di 13 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e organizzazione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e flessibilità, facilitando l'installazione e la gestione dei cablaggi. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione efficace nella gestione dei fili, migliorando la sicurezza e l'estetica degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 13mm (0.512 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

50000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Calza avvolgente antincendio Bind-It RW 13 mm poliestere nero 50 m per cavi elettrici