Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS25W-25-FR-
Cod. Produttore
CPS25W-25-FR-EU
Cod. EAN
5414363609766

Informazioni di prodotto

BIND-IT FLAME RET DIA 25, 25M

Documentazione tecnica

Calza avvolgente Bind-It RW con diametro di 25 mm, progettata per offrire protezione e organizzazione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce una facile installazione e un'eccellente durabilità nel tempo. Ideale per l'uso in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata dei fili, prevenendo grovigli e danni meccanici. La struttura avvolgente permette di adattarsi a diverse dimensioni di cavi, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 25mm (0.984 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Calza avvolgente antifiamma Bind-It RW 25mm poliestere nero 25m protezione cavi elettrici