Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS19W-25-FR-
Cod. Produttore
CPS19W-25-FR-EU
Cod. EAN
5414363609759

Informazioni di prodotto

BIND-IT FLAME RET DIA 19, 25M

Documentazione tecnica

Calza avvolgente Bind-It RW con diametro di 19 mm, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce una copertura sicura e durevole, facilitando l'installazione in ambienti elettrici. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione efficace nella gestione dei cablaggi, migliorando la sicurezza e l'ordine degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 19mm (0.748 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Calza avvolgente flame-retardant 19mm 25m protezione cavi elettrici industriale