Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBCPS19W-25-EU
Cod. Produttore
CPS19W-25-EU
Cod. EAN
5414363609629

Informazioni di prodotto

WOVEN SLEEVE BLK PLYE 19MM DIA 25M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Calza avvolgente Bind-It con diametro di 19 mm e lunghezza di 25 metri, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una copertura sicura e flessibile, facilitando la gestione degli impianti elettrici e migliorando la durabilità dei cavi. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una protezione efficace contro abrasioni e usura, mantenendo ordine e sicurezza negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Wrap-Around Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 19mm (0.748 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

colore

nero

forma costruttiva

nastro protettivo

materiale

plastica

adatto per

universale

lunghezza

25000 mm

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Calza avvolgente Bind-It 19mm diametro 25m lunghezza protezione cavi elettrici resistente poliestere temperatura fino 125°C