Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86035
Cod. Produttore
86035
Cod. EAN
8009561127494

Informazioni di prodotto

Calotte femmina-femmina con attacco sulla prolunga

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Calotte femmina-femmina con attacco sulla prolunga del connettore. Filettatura raccordo GAS: G3/4; Filettatura connettore UN: UNEF 1 7/16;

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

37 ... 37 mm

Serie

RTA

Produttore

CALOTTE-PROLUNGA FEM-FEM UNEF1 7/16