Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86009
Cod. Produttore
86009
Cod. EAN
8009561127272

Informazioni di prodotto

Calotte femmina-femmina con attacco diretto sul corpo connettore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Calotte femmina-femmina con attacco diretto sul corpo connettore. Filettatura raccordo GAS: G1/2; Filettatura connettore UN: UNEF 1 1/4;

colore

Altro

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

dimensione nominale

32 ... 32 mm

Serie

RTA

Produttore

CALOTTE-FEMM-FEMM UNEF1 1/4 G1/2