Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG48604
Cod. Produttore
48604
Cod. EAN
3303430486046

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio trasparente
  • Grado protezione: IP54
  • Montaggio: Estraibile
  • Compatibilità: MasterPact NW
  • Serie: MasterPact NW
  • Peso imballo: 1,988 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Imballaggio: Cartone riciclato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CALOTTA TRASPARENTE48604 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

MasterPact NW

Produttore

Calotta trasparente IP54 accessorio dispositivi bassa tensione Masterpact NW/NW CC Schneider Electric