› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Calotta terminale lunga 3 poli LT205-30L per AF190-AF205 isolamento connettori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELLT20530L
Cod. Produttore LT20530L
Cod. EAN 7320500481486

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotte per AF190..205
  • Numero poli: 3-poli
  • Serie: LT205
  • Compatibilità: AF190-AF205
  • Tipo: Terminal shrouds
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Protezione terminali
  • Colore: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminal shrouds, long, 3-pole AF190-AF205

Caratteristiche tecniche

larghezza

104,6 mm

altezza

100,7 mm

profondità

69,7 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Serie

LT205

Calotta terminale lunga 3 poli LT205-30L per AF190-AF205 isolamento connettori