› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Calotta resina IP30 4 moduli DIN per parete

Cod. Rexel BTIF115/4D
Cod. Produttore F115/4D
Cod. EAN 8012199228198

Informazioni principali

  • Serie: BTIDIN
  • Tensione esercizio: 400 V AC
  • Corrente max: 40 A (4 moduli)
  • Indice protezione: IP30
  • Dimensioni: 90x160x74 mm
  • Materiale: Polistirene antiurto
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura esercizio: -10°C/+60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Centralino da parete in resina con indice di protezione IP30 e IK05, progettato per installazioni a parete. Realizzato con coperchio e piastra in polistirene antiurto, finitura RAL 9003, garantisce robustezza e resistenza al calore anormale fino a 650 °C. Il prodotto, conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, presenta doppio isolamento di classe II. È predisposto per 4 moduli DIN con potenza dissipata di 10 W e supporta una corrente massima ammissibile di 40 A. Le dimensioni compatte facilitano l’installazione in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Calotta da parete IP30 in resina per 4 moduli DIN - 90x160x74 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

160 mm

profondità

74 mm

numero RAL

9010

profondità di incasso

70 mm

numero di file

1

Altezza della parte incassata

156 mm

tipo di copertura

Coperchio

larghezza di montaggio

86 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Segnale di passaggio porta

Calotta resina IP30 4 moduli DIN per parete