› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto verde M22 accessori automazione industriale

Cod. Rexel KM216424
Cod. Produttore 216424
Cod. EAN 4015082164249

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Verde
  • Altezza caratteri: 5 mm (≤5 caratteri)
  • Altezza caratteri: 3 mm (>5 caratteri)
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Compatibilità: M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X
  • SmartWire-DT: No
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta per pulsante di forma tonda e tipologia costruttiva piatta, caratterizzata da un colore verde intenso. Progettata per garantire un'installazione affidabile e un aspetto uniforme, questa calotta è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. La superficie liscia e priva di incisioni la rende adatta a contesti dove è preferibile un design semplice e pulito. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e stabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto verde M22 accessori automazione industriale