› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto rosso M22 foro 22,3 mm

Cod. Rexel KM216423
Cod. Produttore 216423
Cod. EAN 4015082164232

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Diametro foro: 22.3 mm
  • Forma: Piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Colore: Rosso
  • Compatibilità: M22, M30C
  • Tipo: Capsula per pulsanti
  • Connessione: Non SmartWire-DT

Descrizione del prodotto

Calotta piatta di colore rosso progettata per pulsanti, caratterizzata da una forma tonda che garantisce un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di facile installazione. La superficie liscia e la colorazione intensa assicurano una chiara identificazione visiva, rendendo questo componente adatto a diverse configurazioni di pulsantiere. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, accessori: Accessori generali, accessori: Pulsanti, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Per relè termici in custodia, Diametro foro di montaggio 22.3 mm, Forma costruttiva: Piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M22-DZ-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto rosso M22 foro 22,3 mm