› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto nero M22 accessori automazione

Cod. Rexel KM216421
Cod. Produttore 216421
Cod. EAN 4015082164218

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante
  • Colore: Nero
  • Forma: Piatto
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Compatibilità: M22-DG-X, M30C-FD-X
  • Collegamento: Non SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta piatta per pulsante di colore nero, caratterizzata da una forma tonda che si integra perfettamente in diverse applicazioni di materiale elettrico. Questo componente garantisce un design essenziale e funzionale, ideale per completare dispositivi di comando con un aspetto sobrio e professionale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in ambienti di lavoro impegnativi. La calotta è progettata per offrire una superficie liscia e uniforme, facilitando l'installazione e l'uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto nero M22 accessori automazione