› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatta nera M22-XD-S-X11 automazione industriale

Cod. Rexel KM218177
Cod. Produttore 218177
Cod. EAN 4015082181772

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Nero
  • Design: Tondo ed elegante
  • Simbolo: "Toccare" stampato
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Serie: Moeller series
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Calotta piatta di colore nero con forma tonda, progettata per pulsanti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design compatto e funzionale la rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo una finitura elegante e professionale. Adatta per l’integrazione in dispositivi di comando, assicura facilità di installazione e affidabilità operativa. La stampa del simbolo "toccare" conforme agli standard ISO contribuisce a una chiara identificazione delle funzioni. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Scopri la calotta pulsante piatta nera M22-XD-S-X11, un prodotto della rinomata marca Moeller. Caratterizzata da una forma tonda e un design elegante, questa calotta è perfetta per applicazioni elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto sofisticato, mentre il simbolo "toccare" stampato sulla superficie offre chiarezza e funzionalità. Ideale per chi cerca un componente di alta qualità e affidabilità nel settore elettrico, la calotta è progettata per garantire prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

stampa simboli ISO

Simbolo "toccare"

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatta nera M22-XD-S-X11 automazione industriale