› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto nero M22 accessori automazione industriale

Cod. Rexel KM218171
Cod. Produttore 218171
Cod. EAN 4015082181710

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta
  • Colore: Nero
  • Altezza caratteri: 5 mm o 3 mm
  • Simbolo: Riduzione
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Serie: Moeller series
  • Apparecchio: Singolo
  • SmartWire-DT: No

Descrizione del prodotto

Calotta per pulsante di forma tonda e tipologia costruttiva piatta, caratterizzata da un colore nero intenso. Progettata per garantire un'estetica pulita e funzionale, questa calotta si adatta perfettamente a dispositivi elettrici, offrendo una superficie liscia e uniforme. L'assenza di incisioni e simboli la rende ideale per applicazioni che richiedono un design sobrio e minimalista. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche estetiche e funzionali. Questa calotta è un componente essenziale per il completamento di pulsanti in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Riduzione, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

stampa simboli ISO

Carattere "-"

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto nero M22 accessori automazione industriale