› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto blu Reset per automazione industriale M22

Cod. Rexel KM218172
Cod. Produttore 218172
Cod. EAN 4015082181727

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatta blu
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Scritta: Reset
  • Forma: Piatto
  • Apparecchio: Singolo
  • Collegamento: Non SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta per pulsante di forma tonda e tipologia costruttiva piatta, realizzata in materiale resistente di colore blu. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e un'estetica funzionale. Adatta a sistemi di comando e controllo, questa calotta offre una superficie liscia e uniforme, ideale per l'integrazione in quadri elettrici e dispositivi di automazione. La sua struttura solida assicura durata nel tempo e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scritta: Reset, Scelta per: Simbolo, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto blu Reset per automazione industriale M22