› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Calotta pulsante piatto blu per comando M22 industriale

Cod. Rexel KM216426
Cod. Produttore 216426
Cod. EAN 4015082164263

Informazioni principali

  • Descrizione: Calotta pulsante piatto
  • Colore: Blu
  • Altezza caratteri: 5 mm / 3 mm
  • Forma costruttiva: Piatto
  • Compatibilità: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X
  • Utilizzo: Apparecchio singolo
  • Collegamento: Non SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Calotta per pulsante di colore blu con forma tonda e tipologia costruttiva piatta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. Progettata per garantire una facile integrazione in sistemi di comando, questa calotta unisce estetica e praticità, offrendo un design compatto e un colore distintivo che facilita l’identificazione visiva. Adatta a installazioni dove è richiesta una superficie liscia e uniforme, senza incisioni o stampe, rappresenta una soluzione affidabile per il settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Descrizione: 5 caratteri: altezza caratteri 5 mm, > 5 caratteri: altezza caratteri 3 mm, Forma costruttiva: piatto, Scelta per: Senza scritta, utilizzo con: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Collegamento a SmartWire-DT: no

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

24 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

3 mm

forma

Tondo

Tipologia costruttiva

Piatto

diametro del programma

22 mm

adatto per pulsante

Lingua di stampa

Altro

Serie

Moeller series

Calotta pulsante piatto blu per comando M22 industriale